Piła taśmowa do metalu 898.52/1,4 mm (3)

Nr art.: 48390529
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
Długość 898,52 mm
Liczba zębów na cal 18
Grubość arkusza 1,4 mm
Materiał do obróbki Stal szlachetna; żeliwo; stal
Rodzaj produktu Brzeszczoty taśmowe
Liczba brzeszczotów 3 szt.
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48390529
EAN / GTIN 045242201747
Numer producenta 48390529
Numer L L01490 46
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Nadaje się do cięcia kątowników, rur stalowych ocynkowanych i twardszych rodzajów stali, takich jak żeliwo i stal nierdzewna.

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 3
  • wersja produktu: 898,52 mm x 18 Tpi – 3 szt.