Końcówka gwintowana do wierteł samowierc

Nr art.: 48286880
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Feed Screw Regular Thread for Drills over 76 mm; Gewindespitze für Selbstbohrer GROSS
Obróbka na sucho nadaje się
Opakowanie luzem
Min. średnica skrawania Dmin 76 mm
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone
Wykonanie narzędzia stal lita

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48286880
EAN / GTIN 045242122806
Numer producenta 48286880
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wrzeciono posuwowe – gwint normalny
  • Wszystkie rozmiary są wyposażone w wymienne śruby pociągowe.
  • Do każdego wiertła dostarczane są po dwa wrzeciona posuwowe.
  • Nawet w przypadku miękkiego i twardego drewna śruby posuwowe zapewniają szybki i łatwy posuw wiertła.
  • Wnętrze

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: FEED Screw Regular Thread for Drills over 76 mm – 1 pc