Szczypce do rur stalowych 300 mm

Nr art.: 48227112
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Kolor Czerwony
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Właściwości szybkie przestawianie
Materiał stal
Metoda produkcji Hartowana
Długość całkowita L 300 mm
Masa całkowita 1 270 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48227112
EAN / GTIN 045242342341
Numer producenta 48227112
Numer L L00800 3728
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Wystająca szczęka zapewniająca pewne mocowanie na rurach i złączkach
  • Sprężyny śrubowe zapewniające długą żywotność
  • Ergonomiczny uchwyt zapewniający najwyższy komfort użytkowania
  • Hartowane szczęki zapewniające dodatkową trwałość i lepszą siłę trzymania
  • Otwory do łatwego mocowania do zabezpieczenia narzędzi MILWAUKEE® podczas pracy na wysokości

Cecha szcz.:

  • Waga [g]: 1270
  • Zawartość opakowania: 1
  • wersja produktu: Klucz do rur stalowych 12″