Inkzall cienkie markery (4 szt.)

Nr art.: 48223154
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
Liczba 4 szt.
Kształt końcówki Cienka końcówka
Min. grubość kreski 0,6 mm
Do materiału ceramika; drewno; metal; szkło; z tworzywa sztucznego
Właściwości Ochrona przed zasychaniem; Trwale; odporność na wodę; szybkoschnące
Zawartość Zestaw
Rodzaj produktu Marker trwały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48223154
EAN / GTIN 045242479764
Numer producenta 48223154
Numer L L00800 3764
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Około 0,6 mm cienka końcówka
  • Wytrzymała koronka nie strzępi się
  • Idealny do opisywania kabli lub planów architektonicznych

Cecha szcz.:

  • Zawartość opakowania: 4
  • wersja produktu: Markery Inkzall z finej końcówką – 4 szt.