426 M – para uchwytów, otwór mocujący 0,290 mm, średnica 6,5 mm

Nr art.: 4820134
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 4820134
EAN / GTIN 4059192039707
Numer producenta 4820134
Numer L L40110 605
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Określanie średnicy boku gwintu zewnętrznego metodą trzech drutów
  • W połączeniu z mikrometrami z ramieniem, przyrządami pomiarowymi z wyświetlaczem lub maszynami pomiarowymi
  • Zestaw uchwytów składa się z jednego uchwytu z 1 sondą pomiarową oraz drugiego uchwytu z 2 sondami pomiarowymi
  • Uchwyt z matowym chromowaniem, z pierścieniem sprężystym umożliwiającym obrotowe zamocowanie na trzpieniach pomiarowych przyrządów pomiarowych
  • Sworznie kontrolne hartowane, docierane. Zamontowane w uchwycie z luzem bocznym, co zapewnia swobodne przyleganie do boków gwintu
  • Tolerancja produkcyjna ± 0,5 µm
  • Otwór mocujący 6,35 mm = 1/4” oraz 8 mm (na zamówienie)
  • Do gwintów o średnicy zewnętrznej do 95 mm

Opis:

426 M – kołki kontrolne z gwintem, para uchwytów
  • Średnica w mm: 0,29
  • otwór uchwytu o: 6,5 mm

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Nazwa grupy produktów: Uosobienia normalne i uosobienia miar
  • Nazwa grupy produktów: MarGage
  • Nazwa produktu: Próbniki gwintowe, para uchwytów
  • otwór uchwytu o: 6,5 mm
  • Kategoria akcesoriów (eSklep): 426 M Uchwyty do prętów kontrolnych gwintów
  • Rodzaj produktu: 426 M
  • Wymiar D: 0,29 mm
  • Średnica w mm: 0,29 mm