{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 87 szt. | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Protokół kontrolny | protokół kontroli producenta | |
| Powierzchnia | powierzchnia docierana; wersja zeszlifowana | |
| Liczba płytek wzorcowych | 87 | |
| Twardość | 1 350 HRC | |
| Materiał | Materiał ceramiczny, dwutlenek cyrkonu (ZrO2) | |
| Wymiar nominalny | 0,5 mm; 1 mm; 1,001 mm; 1,009 mm; 1,01 mm; 1,49 mm; 10 mm; 100 mm; 9,5 mm | |
| Norma | DIN EN ISO 3650 | |
| Klasa tolerancji | 1 | |
| Rodzaj produktu | płytka wzorcowa | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 481310 87 | |
| EAN / GTIN | 4946368219240 | |
| Numer producenta | 516-347-10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |