{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN EN ISO 3650 | |
Kakovost | 1 | |
Trdota | 1.350 HV | |
Material | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) | |
Število merilnih kladic | 87 | |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Vrsta izdelka | Merilne kladice |
Številka izdelka | 481310 87 | |
EAN/GTIN | 4946368219240 | |
Številka proizvajalca | 516-347-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Garnitura merilnih kladic Keramika, točnost 1 87
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
4.257,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
2.692,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število merilnih kladic | 87 | 87 |
Trdota | 1.350 | 1.350 |
Standard | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu | Proizvajalčevo poročilo o preizkusu |
Kakovost | 1 | 1 |
Material | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) | Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2) |
Vrsta izdelka | Merilne kladice | Merilne kladice |