Zestawy płytek wzorcowych ceramicznych, klasa dokładności 0, liczba płytek wzorcowych: 32

Nr art.: 481300 32
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 24,86 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,49 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 4 358,52 PLN /szt.
  • 1 251,81 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba płytek wzorcowych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Endmaß-Satz Keramik Toleranzklasse 0
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Protokół kontrolny protokół kontroli producenta
Powierzchnia hartowana; powierzchnia docierana; wersja zeszlifowana
Liczba płytek wzorcowych 32
Twardość 1 350 HRC
Materiał Materiał ceramiczny, dwutlenek cyrkonu (ZrO2)
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 0
Rodzaj produktu płytka wzorcowa
Zawartość Zestaw / asortyment
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 481300 32
EAN / GTIN 4946368220246
Numer producenta 516-366-10
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Z czystego materiału ceramicznego – dwutlenku cyrkonu (ZrO2), wykonanego w technologii spiekania.
  • Twardość: Przy wartości ok. 1350HV – ok. dwukrotnie twardszy od stali.
  • Odporność na złamanie: ok. 70% wytrzymałości stali na zginanie. Bardzo wysoka odporność na uderzenia.
  • Odporność na zużycie: wytrzymałość ok. 10razy większa niż stali. Bez zadziorów. Bez odkształceń plastycznych. Dzięki temu zadrapania iniewielkie defekty nie wpływają na wynik pomiaru. Powierzchnia zachowuje przyczepność dłużej niż stal.
  • Stosowanie / konserwacja: wysoka odporność na ługi, kwasy, olej, chłodziwa. Wodróżnieniu od stali zbędne jest wymagające dużo czasu odtłuszczanie przed użyciem i ponowne natłuszczanie po użyciu. Niewielka masa jest zaletą wprzypadku długich wymiarów.
  • Odporność termiczna: współczynnik rozszerzalności cieplnej (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 podobny do stali. Niska przewodność cieplna.
  • Właściwości antymagnetyczne: nie ulegają namagnesowaniu.
  • Przyczepność: Jednolita izwarta struktura zapewnia nadzwyczajną przyczepność również do stali, azarazem umożliwia łatwe przesuwanie. Brak możliwości zatarcia.
  • Protokół z badań: Każda płytka wzorcowa opatrzona numerem identyfikacyjnym. Odchyłka rzeczywista od wymiaru wymaganego jest zapisana wprotokole. Wten sposób znany jest bezwzględny wymiar rzeczywisty. Wraz ze zgodnym z normami krajowymi protokołem z badań wystawionym przez producenta.

Zastosowanie:

klasa dokładności 0 - jako pierwowzór do kontroli sprawdzianów roboczych lub precyzyjnej kontroli przyrządów.

Zawartość:

po 1 szt. o wymiarach: 1,005; 10; 20; 30; 60 mm
Stopniowanie co 0,01: 9 szt. 1,01 − 1,09 mm
Stopniowanie co 0,1: 9 szt. 1,1 − 1,9 mm
Stopniowanie co 1,0: 9 szt. 1 − 9 mm