Mittapalasarja Keramiikkaa, toleranssiluokka 0, Mittapalojen lukumäärä: 32

Tuote nro.: 481300 32
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 8,28 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 5,64 € /kpl
    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää

  • 284,05 € /kpl
  • 989,00 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittapalojen lukumäärä Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: DIN EN ISO 3650
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 3650
Toleranssiluokka 0
Kovuus 1,35 HV
Raaka-aine Erittäin puhdasta keraamista zirkoniumoksidia (ZrO2)
Mittapalojen lukumäärä 32
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittapala

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 481300 32
EAN / GTIN 4946368220246
Valmistajan numero 516-366-10
Valmistaja/vastuuhenkilö Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Kuvaus

Malli:

Erittäin puhdasta keraamista materiaalia zirkoniumdioksidia (ZrO2), valmistettu sintrausmenetelmällä.
  • Kovuus: Noin kaksi kertaa kovempaa kuin teräs: 1350 HV.
  • Murtolujuus: Yltää n. 70 %:iin teräksen taivutuslujuudesta. Iskunkestävä.
  • Kulutuksenkestävyys: Verrattuna teräkseen n. 10-kertainen käyttöikä. Ei purseen muodostumista. Ei plastista muovautumista. Naarmut ja pienet virheet eivät vaikuta mittaustulokseen. Pinta pysyy pitempään hyvin kiinnittyvänä kuin teräspinta.
  • Käsittely / hoito: Kestää erittäin hyvin lipeää, happoja, öljyä ja hiontavettä. Rasvanpoistoon ei tarvitse käyttää aikaa ennen käyttöä eikä rasvaamiseen käytön jälkeen niin kuin teräksessä. Keveys on eduksi pitkissä mitoissa.
  • Lämpötilakäyttäytyminen: Laajenemiskerroin (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 samankaltainen kuin teräksellä. Vähäinen lämmönjohtokyky.
  • Antimagneettinen: Ei magnetoidu.
  • Kiinnittyvyys: Homogeenisen, erittäin tiiviin kiderakenteen ansiosta hyvä tarttuvuus myös teräkseen ja helppo kiinnittyvyys. Kylmähitsaus ei ole mahdollista.
  • Tarkastustodistus: Jokainen mittapala on varustettu yksilöivällä numerotunnisteella. Todellinen poikkeama määrämitasta on ilmoitettu tarkastustodistuksessa. Absoluuttinen tosimitta on siten tiedossa. Mukana kansallisiin vakiomittoihin johdettava valmistajan tarkastustodistus.

Käyttö:

Toleranssiluokka 0 perusmittana työmittapalojen tarkistuksessa tai erityistä tarkkuutta vaativassa laitetarkastuksessa.

Sisältö:

1 kpl, mitta: 1, 005, 10, 20, 30, 60, mm
Porrastus 0,01: 9 kpl 1,01−1,09 mm
Porrastus 0,1: 9 kpl 1,1−1,9 mm
Porrastus 1,0: 9 kpl 1−9 mm