Zestawy płytek wzorcowych ceramicznych, klasa dokładności 1, liczba płytek wzorcowych: 32

Nr art.: 481250 32
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,10 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 1 212,47 PLN /szt.
  • 4 221,55 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba płytek wzorcowych Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 1
twardość 1 350 HV
materiał Materiał ceramiczny, dwutlenek cyrkonu (ZrO2)
liczba płytek wzorcowych 32
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 481250 32
EAN / GTIN 4045197154750
Numer producenta 481250 32
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z czystego materiału ceramicznego – dwutlenku cyrkonu (ZrO2), wykonany w technologii spiekania.
Twardość: ok. 1350 HV – ok. dwukrotnie twardszy od stali.
Odporność na złamanie: ok. 70% wytrzymałości stali na zginanie. Bardzo wysoka odporność na uderzenia.
Odporność na zużycie: wytrzymałość ok. 10 razy większa niż stali.
Stosowanie / konserwacja: wysoka odporność na ługi, kwasy, olej, chłodziwa. W odróżnieniu od stali zbędne jest wymagające dużo czasu odtłuszczanie przed użyciem i ponowne smarowanie po użyciu.
Odporność termiczna: współczynnik rozszerzalności cieplnej (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 podobny do stali. Niska przewodność cieplna.
Właściwości antymagnetyczne.
Przyczepność: jednolita i zwarta struktura zapewnia nadzwyczajną przyczepność.
Załączone świadectwo producenta z zachowaniem spójności pomiarowej do wzorca państwowego.

Zastosowanie:

klasa dokładności 1 - jako wzorzec roboczy i nastawczy do kontroli sprawdzianów. Do izb pomiarowych.

Zawartość:

Po 1 szt. o wymiarach:: 1,005; 10; 20; 30; 50 mm
Stopniowanie co 0,01: 9 szt. 1,01 − 1,09 mm
Stopniowanie co 0,1: 9 szt. 1,1 − 1,9 mm
Stopniowanie co 1,0: 9 szt. 1 − 9 mm