Garnitura merilnih kladic Keramika, točnost 1 32

Št. art.: 481250 32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 233,00 € /kos.
  • 811,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
  • Standard: DIN EN ISO 3650
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
  • Pakiranje: čvrsta škatla

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN EN ISO 3650
Kakovost 1
Trdota 1.350 HV
Material Keramični material cirkonijev oksid (ZrO2)
Število merilnih kladic 32
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Pakiranje čvrsta škatla
Vrsta izdelka Merilne kladice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 481250 32
EAN/GTIN 4045197154750

Opis

Izvedba:

Iz zelo čistega keramičnega materiala cirkonijevega oksida (ZrO2), izdelane s postopkom sintranja.
  • Trdota: s pribl. 1350 HV, kar je skoraj dvojna trdota jekla.
  • Odpornost proti lomu: doseže pribl. 70 % upogibne trdnosti jekla. Neobčutljivo na trke in udarce.
  • Odpornost proti obrabi: v primerjavi z jeklom 10-krat daljša življenjska doba. Brez grebenov. Brez plastičnih deformacij. Praske in male napake ne vplivajo na točnost meritev. Površine v primerjavi z jeklom dalj časa ohranjajo sposobnost odličnega naleganja.
  • Uporaba / vzdrževanje: zelo odporne proti lugom, kislinam, olju in emulziji za brušenje. V primerjavi z jeklom ni potrebno zamudno odstranjevanje maščobe pred uporabo in mazanje po uporabi. Manjša masa je prednost zlasti pri dolgih merah.
  • Temperaturni vplivi: koeficient raztezanja (9,5 ± 1,0) 10−6 K−1 podobno kot pri jeklu. Majhna toplotna prevodnost.
  • Nemagnetno: ni možno namagnetiti.
  • Sposobnost naleganja: zaradi homogene, zelo goste strukture kladice zelo dobro nalegajo tudi na jeklo in jih tako lahko odlično spojimo. Hladna zavaritev ni možna.
  • Poročilo o preizkusu: vsaka merilna kladica posebej je opremljena z identifikacijsko številko. Poročilo o kalibriranju vključuje tudi dejansko odstopanje od zahtevane mere. S tem je navedena absolutna dejanska mera. Vključno s poročilom o preizkusu v skladu z nacionalnim standardom.

Uporaba:

Točnost 1 za delo in nastavitve v proizvodnji ter za preverjanje kontrolnih šablon. Za merilnice.

Vsebina:

po 1 kos z mero: 1,005; 10; 20; 30; 50 mm
Korak 0,01: 9 kos 1,01 − 1,09 mm
Korak 0,1: 9 kos 1,1 − 1,9 mm
Korak 1,0: 9 kos 1 − 9 mm