{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Osełka | |
| Platformy | prostokąt | |
| Materiał ścierny | Karborund | |
| Uziarnienie | 240 | |
| stopień rozdrobnienia | średni | |
| Szerokość segmentu | 50 mm | |
| Długość segmentu | 150 mm | |
| Wysokość segmentu | 25 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Spoiwo | ceramika | |
| Typowe zastosowanie | Ściąganie | |
| Do materiału | stal |
| Numer artykułu | 481 | |
| EAN / GTIN | 9009010004818 | |
| Numer producenta | 481 | |
| Numer L | L50140 936 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |