Piatră de banc ceramică 50x25x150 mm C MITTELC240

Cod articol.: 481
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Piatră abrazivă
Formă dreptunghi
Materiale abrazive Carbură de siliciu
Granulaţie 240
Grad de fineţe medie
Lățime segment 50 mm
Lungime segment 150 mm
Înălțime segment 25 mm
Cuprins o singură parte
Lianți ceramică
Utilizare tipică Extracție
recomandat pentru material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 481
EAN / GTIN 9009010004818
Număr producător 481
L-Număr L50140 936
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Pietrele de banc Tyrolit sunt utilizate în principal pentru ascuțirea și honuirea cuțitelor și foarfecelor. Prin urmare, ele sunt ideale pentru toate uneltele de grădinărit și de prelucrare a lemnului. Granulațiile diferite vă permit să vă personalizați unealta.

Caracteristică:

  • Formă: PIATRA DE BANCĂ 90B
  • Granulația: 240
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : CMITTEL
  • Dimensiuni (L x C x L): 50 x 25 x 150 mm
  • Diametru: 50 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 150 mm
  • Compatibilitatea materialelor: oțel

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru ascuțirea și honuirea cuțitelor și foarfecelor
  • Ideală pentru toate uneltele de grădinărit și de prelucrare a lemnului