417 C/2 równoległa płytka wzorcowa 8,00 mm, ceramiczna

Nr art.: 4804486
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał ceramika
Wymiar nominalny 8 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 2
Rodzaj produktu płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4804486
EAN / GTIN 4059192037383
Numer producenta 4804486
Numer L L40080 3786
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

Zalety ceramiki:
  • Idealna charakterystyka ceramicznych końcówek pomiarowych równoległych firmy Mahr zapewnia w praktyce ogromną elastyczność. Ceramiczne przyrządy pomiarowe można bez żadnych ograniczeń stosować zarówno w laboratoriach pomiarowych, jak i w trudnych warunkach warsztatowych
  • Łatwy w obsłudze. Spośród wszystkich materiałów, z których wykonuje się przyrządy pomiarowe, ceramika jest pod każdym względem najłatwiejsza w pielęgnacji: łatwość przesuwania, brak korozji, nie wymaga smarowania, niewielka waga i odporność na zarysowania
  • Odporny na uderzenia i pęknięcia. W przypadku uszkodzenia powierzchni pomiarowych w wyniku zadrapań lub uszkodzenia krawędzi w wyniku uderzeń praktycznie nie dochodzi do odprysków materiału. Dzięki temu zachowana zostaje możliwość wsuwania
  • Niezwykle odporny na zużycie. Najdłuższa żywotność i najwyższa stabilność spośród wszystkich materiałów stosowanych w współczesnej technice pomiarowej. Możliwość wyraźnego wydłużenia odstępów czasowych w przypadku monitorowania środków pomiarowych
  • Odporny na korozję. Ceramika wykazuje wysoką odporność na ług, kwasy, olej, wodę szlifierską i inne agresywne czynniki, nawet bez stosowania środków ochronnych
  • Współczynnik rozszerzalności podobny do stali. Dzięki temu urządzenie może być bez ograniczeń wykorzystywane zarówno w produkcji, jak i w laboratorium, nawet w niekorzystnych warunkach temperaturowych
  • Nie ulega namagnesowaniu. Ceramika ma właściwości antystatyczne, antymagnetyczne i nieprzewodzące. Nie przyciąga ani kurzu, ani brudu i można go bez problemu stosować w pobliżu pól magnetycznych

Opis:

417 C/2 Równoległy przyrząd pomiarowy z ceramiki
  • Klasa tolerancji: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • wymiar nominalny: 8 mm

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Zastosowanie: Klasa tolerancji 2; Do przyrządów pomiarowych klasy jakości IT 6 i IT 7. Do regulacji przyrządów pomiarowych wskazujących. Do sprawdzania dokładnych wymiarów w budowie przyrządów;
  • Nazwa produktu: Równoległy przymiar końcowy z ceramiki
  • Nazwa grupy produktów: Uosobienia normalne i uosobienia miar
  • Nazwa grupy produktów: MarGage
  • Rodzaj produktu: 417 C/2
  • Przekrój (mm): 30 × 9
  • wymiar nominalny: 8 mm
  • Klasa tolerancji: 2

Norma:

DIN EN ISO 3650