• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

417 C/1 Gage Block, Grade 1 40,00 mm Ceramic w.DC

Nr art.: 4804322DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Numer artykułu 4804322DKS
EAN / GTIN 4059192036539
Numer producenta 4804322DKS
Numer L L40080 111216
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417 C/1 Rectangular gage blocks made of ceramic
Tolerance class: 1
DIN EN ISO 3650
Nominal size: 40 mm