417 C/0 Gage Block, Grade 0 1,20 mm Ceramic w.DC

Nr art.: 4804039DKS
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Numer artykułu 4804039DKS
EAN / GTIN 4059192034498
Numer producenta 4804039DKS
Numer L L40080 109193
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417 C/0 Rectangular gage blocks made of ceramic
Tolerance class: 0
DIN EN ISO 3650
Nominal size: 1,2 mm