• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Brzeszczot mieczowy Demontage 150x5 mm 5

Nr art.: 48016035
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
Liczba zębów na cal 5
Rodzaj skrawania cięcie proste szybkie (zgrubne)
Min. grubość materiału 10 mm
Maks. grubość materiału 100 mm
Rodzaj produktu Brzeszczot piły szablowej
Liczba brzeszczotów 50 szt.
Materiał brzeszczotu Bimetaliczny (BiM)
Długość 150 mm
Grubość arkusza 5 mm
Materiał do obróbki drewno
Grupa materiałów wielomateriałowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 48016035
EAN / GTIN 045242084791
Numer producenta 48016035
Numer L L01490 93
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • FANG TIP™ Końcówka zanurzeniowa do szybkich cięć zanurzeniowych
  • Ogranicznik głębokości NAIL GUARD™ chroni uzębienie przed uderzeniami gwoździ i zwiększa trwałość.
  • Grube: Grubość ostrza 1,25 mm zapewnia długą żywotność
  • Idealny do cięć demontażowych w drewnie z gwoździami
  • Szybko: Agresywna geometria zębów 5 TPI zapewnia lepsze formowanie wiórów i szybsze cięcie.
  • Skośny kształt liścia: idealny do cięć zanurzeniowych
  • Odporny na stłuczenie: Konstrukcja bimetalowa sprawia, że brzeszczoty są bardziej elastyczne, odporne na pękanie, a tym samym bardziej stabilne.

Cecha szcz.:

  • Długość [mm]: 150
  • Maks. Głębokość skrawania w drewnie [mm]: 10-100
  • Zawartość opakowania: 50
  • wersja produktu: CIENKIE CIĘCIE 150 mm – 50 szt.
  • Głębokość cięcia (w drewnie): 100