417/2 Gage block 1,44 mm steel

Nr art.: 4801472
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
  • Norma: DIN EN ISO 3650
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
Norma DIN EN ISO 3650
wymiar nominalny 1,44 mm
Klasa tolerancji 2
materiał Stahl
Rodzaj produktu Gauge block

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4801472
EAN / GTIN 4059192031817
Numer producenta 4801472
Numer L L40080 2792
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417/2 Parallel gauge block steel
  • Tolerance class: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominal dimension: 1.44 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Application: Tolerance class 2 ; For working gauges of quality IT 6 and IT 7. For setting indicating measuring devices. For checking precise dimensions in fixture construction;
  • Product name: Steel gauge block
  • Product group name: Standards and measuring standards
  • Product group name: MarGage
  • Product type: 417/2
  • Cross section (mm): 30 x 9
  • Tolerance class: 2
  • Nominal dimension: 1.44 mm

Norma:

DIN EN ISO 3650