417/1 równoległa płytka wzorcowa 100,00 mm, stal

Nr art.: 4801338
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Materiał Stal.
Wymiar nominalny 100 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 1
Rodzaj produktu płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4801338
EAN / GTIN 4059192031039
Numer producenta 4801338
Numer L L40080 2253
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417/1 Równoległy przymiar końcowy, stalowy
  • Klasa tolerancji: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • wymiar nominalny: 100 mm

Cecha szcz.:

  • Rodzaj kalibracji: Nieskalibrowane
  • Zastosowanie: Klasa tolerancji 1. Do zastosowań wymagających wysokiej dokładności. Jako wzorzec końcowy dla pomieszczenia pomiarowego. Do wykonywania szczególnie precyzyjnych pomiarów. W celu kalibracji urządzeń pomiarowych z wyświetlaczem. Do sprawdzania dokładności przyrządów pomiarowych.
  • Nazwa produktu: Równoległy przymiar końcowy ze stali
  • Nazwa grupy produktów: Uosobienia normalne i uosobienia miar
  • Nazwa grupy produktów: MarGage
  • Rodzaj produktu: 417/1
  • Przekrój (mm): 35 × 9
  • wymiar nominalny: 100 mm
  • Klasa tolerancji: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650