417/1 Gage block 24,50 mm steel

Nr art.: 4801328
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
Materiał Stal.
Wymiar nominalny 24,5 mm
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 0
Rodzaj produktu płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4801328
EAN / GTIN 4059192030933
Numer producenta 4801328
Numer L L40080 3137
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

417/1 Parallel gauge block steel
  • Tolerance class: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominal dimension: 24.5 mm

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Application: Tolerance class 1 For high accuracy requirements. As a comparative gauge block for the measuring room. For carrying out particularly accurate measurements. For setting indicating measuring devices. For testing accurate gauges.
  • Product name: Steel gauge block
  • Product group name: Standards and measuring standards
  • Product group name: MarGage
  • Product type: 417/1
  • Cross section (mm): 35 x 9
  • Nominal dimension: 24.5 mm
  • Tolerance class: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650