413/1 steel Gage block set, 5 pcs.

Nr art.: 4800431
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Protokół kontrolny protokół kontroli producenta
Liczba płytek wzorcowych 5
Materiał Stal.
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 1
Rodzaj produktu płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4800431
EAN / GTIN 4059192028213
Numer producenta 4800431
Numer L L40080 2424
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

413 Parallel gauge block set steel
  • 5 pieces
  • Tolerance class: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Wooden case with clear labelling strips, Mahr calibration certificate

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Parallel gauge block set steel
  • Product group name: Standards and measuring standards
  • Product group name: MarGage
  • Product type: 413
  • Quantity per set: 5 Stück
  • Tolerance class: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650