402/1 32 Gage block set, steel grade 1

Nr art.: 4800401
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Protokół kontrolny protokół kontroli producenta
Liczba płytek wzorcowych 32
Materiał Stal.
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 1
Rodzaj produktu płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4800401
EAN / GTIN 4059192028053
Numer producenta 4800401
Numer L L40080 1478
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

402 Parallel gauge block set steel
  • 32 pieces
  • Tolerance class: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Wooden case with clear labelling strips, Mahr calibration certificate

Cecha szcz.:

  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Parallel gauge block set steel
  • Product group name: Standards and measuring standards
  • Product group name: MarGage
  • Table Nominal dimensions Final dimensions: ; ; ; ; Nominal dimensions; Gradation; Quantity; ; ; mm; mm; ; ; ; ; ; 1.005 ; ; -; 1; ; ; 1.01...1.09; 0.01; 9; ; ; 1.1...1.9; 0.1; 9; ; ; 1...9; 1; 9; ; ; 10...30; 10; 3; ; ; 50; -; 1; ; ;
  • Product type: 402
  • Quantity per set: 32 Stück
  • Tolerance class: 1

Norma:

DIN EN ISO 3650