421 PS Optical Parallels 4 pieces nom. Dim. 50 mm

Nr art.: 4800187
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Oznaczenie producenta 421 PS Planparallele Prüfgläser 4-tlg. Nennmaß 50 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4800187
EAN / GTIN 4059192061814
Numer producenta 4800187
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Opis:

Plane-parallel test glasses MarGage 421 PS; thickness: 50.00 / 50.12 / 50.25 / 50.37 mm; diameter in mm: 30; flatness deviation in µm: 0.15

Cecha szcz.:

  • Application: For simultaneous parallelism and flatness testing of flat measuring surfaces of micrometers and indicating snap gauges using the interference method, 4 different thicknesses each, for parallelism testing in different spindle positions (with rotating measuring spindles)
  • Calibration type: Uncalibrated
  • Product name: Plane-parallel test glass
  • Product group name: Standards and measuring standards
  • Product group name: MarGage
  • Measuring range: for 50-75 mm
  • Thickness in mm: 50.00 / 50.12 / 50.25 / 50.37 mm
  • Product type: 421 PS
  • Nominal dimension: 50 mm
  • Diameter in mm: 30 mm
  • Quantity per set: 4 Stück
  • Parallelism deviation in µm: 0.5 µm
  • Flatness deviation in µm: 0.15 µm