Wtryskiwacz klucz nasadowy Siemens s 25 mm ∙ Zabierak kwadratowy drążony 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Profil z gniazdem zewnętrznym 6-kątnym ∙ Rozmiar klucza 25 mm

Nr art.: 4798-15
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Injektor-Steckschlüsseleinsatz
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/2 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 25 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4798-15
EAN / GTIN 4000896210640
Numer producenta 4798-15
Numer L L60140 5089
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
Disassembling the electrical plug on Siemens injectors
  • Fitting accuracy suited to the electrical unit of the injector
  • Together with e.g. HAZET 4798-5/25 and 916HP
  • Drive: Square, hollow 12.5 mm (1/2 inch)
  • Output: Outside hexagon profile
  • Wrench size: 25 mm