Pazur wtryskiwacza ∙ Długość: 174 mm

Nr art.: 4797-5
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
Rodzaj produktu Ściągacz dwuramienny
Długość całkowita 174 mm
Masa 0,78 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4797-5
EAN / GTIN 4000896176137
Numer producenta 4797-5
Numer L L60140 5623
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Application:
For disassembly of tight common rail injectors without removing the cylinder headEasy removal of injectors together with impact extractor e.g. HAZET 1788 T-1
  • Injector claw with inside thread M10 x 1.5 mm
  • MAN Engines D08 ∙ D20 ∙ D26 ∙ D28
  • Suited to the very limited space conditions in the cylinder head
  • Due to the tool's claw, the injector in the upper part may be gripped without causing damage
  • Made in Germany
  • Dimensions / length: 174 mm
  • Net weight: 0.78 kg