Wagi platformowe o wysokiej rozdzielczości, typ DS Wysoka rozdzielczość, maksymalny zakres ważenia: 150kg

Nr art.: 479611 150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 24,65 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,19 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 36,19 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 882,04 PLN /szt.
  • 1 512,74 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny zakres ważenia (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie sieciowe 230 V
Częstotliwość sieciowa 50 Hz
Oznaczenie producenta DS
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie sieciowe
Szerokość obudowy 225 mm
Głębokość obudowy 115 mm
Kształt szalki kształt prostokątny
Szerokość szalki 500 mm
Głębokość szalki 400 mm
Materiał szalki Stal szlachetna
W komplecie panel wskazań tak
Wysokość wyświetlacza 60 mm
Szerokość wyświetlacza 225 mm
Głębokość wyświetlacza 115 mm
Wysokość wagi platformowej 125 mm
Min. zakres ważenia 0 g
Min. zakres ważenia 0 kg
Maks. zakres ważenia 150 kg
Czytelność 1 g
Powtarzalność 1 g
Wysokość cyfr 21 mm
Wskazania z podświetleniem tła tak
Złącze Bluetooth; RS 232 C; USB
Rodzaj produktu Waga platformowa
Jednostka zakresu ważenia Gramm; kilogram
Czas narastania sygnału 3 s
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Masa 19 kg
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479611 150
EAN / GTIN 4045761357037
Numer producenta DS 150K1
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

  • Solidna waga platformowa do ważenia paczek, do zastosowań przemysłowych i do zliczania.
  • Moduł wskazujący o wysokości cyfr 21 mm, może być odłączony od platformy, montowany samodzielnie, połączony z wagą przewodem elastycznym.
  • Wytrzymała obudowa metalowa z pokrowcem na wyświetlacz.
  • Łatwa, intuicyjna obsługa menu dzięki trybowi dialogowemu (tak / nie) na wyświetlaczu.
  • Zasilanie z sieci albo z akumulatora (akumulator dostępny na zapytanie).
  • Możliwość dowolnego programowania jednostek ważenia (np. masy śruby).
  • Automatyczna optymalizacja odniesienia umożliwia dokładne zliczanie.
  • Program kalibracyjny CAL: do kalibracji dokładności (konieczny do tego obciążnik kalibracyjny dostępny na zamówienie).
  • Zliczanie sztuk: możliwość wyboru referencyjnej liczby 1, 5, 10, 20 szt.
  • Przełączanie wskazań ze sztuk na jednostki masy.
  • Numeryczne odjęcie tary dla znanej masy pojemnika. Przydatne do kontroli poziomu napełnienia.
  • Wskazywanie w procentach: wyświetlanie odchyłki od masy referencyjnej w % zamiast w gramach.
  • KERN Universal Port (KUP): umożliwia podłączenie zewnętrznych kart złącza KUP (niewchodzących w zakres dostawy), jak na przykład RS-232, USB do wymiany danych i poleceń sterujących, bez nakładów na instalację.

W dostawie:

Zasilacz sieciowy 230 V / 50 Hz, pokrowiec ochronny.

Wyp. dodatkowe:

Wewnętrzne i zewnętrzne akumulatory, waga kontrolna, uchwyt ścienny, drukarka, statyw i adapter złącz takich jak RS-232, USB na życzenie.