{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tensión de red | 230 V | |
| Frecuencia de red | 50 Hz | |
| Denominación del fabricante | DS | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería; Funcionamiento con alimentación de red | |
| Carcasa anchura | 225 mm | |
| Carcasa profundidad | 115 mm | |
| Forma de la placa de pesaje | forma angular | |
| Ancho de la placa de pesaje | 500 mm | |
| Profundidad de la placa de pesaje | 400 mm | |
| Material placa de pesaje | Acero fino | |
| Incluida unidad indicadora | sí | |
| Unidad indicadora altura | 60 mm | |
| Unidad indicadora anchura | 225 mm | |
| Unidad indicadora profundidad | 115 mm | |
| Balanza de plataforma altura | 125 mm | |
| Intervalo de pesaje mín. | 0 g | |
| Intervalo de pesaje mín. | 0 kg | |
| Intervalo de pesaje máx. | 150 kg | |
| Precisión de lectura | 1 g | |
| Repetibilidad | 1 g | |
| Altura de las cifras | 21 mm | |
| Indicador con iluminación de fondo | sí | |
| Interfaz | Bluetooth; RS 232 C; USB | |
| Tipo de producto | Balanza para plataforma | |
| Unidad del rango de pesaje | Gramm; kilogramos | |
| Tiempo de respuesta | 3 s | |
| Metrología | digital | |
| Temperatura de funcionamiento mín. | -10 °C | |
| Temperatura de funcionamiento máx. | 40 °C | |
| Peso | 19 kg | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 479611 150 | |
| EAN / GTIN | 4045761357037 | |
| Número del fabricante | DS 150K1 | |
| Fabricante/responsable | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |