{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych baterii | 2 szt. | |
| Wielkość międzynarodowa | AAA (LR3) | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Wys. całkowita | 16 mm | |
| Szerokość obudowy | 72 mm | |
| Głębokość obudowy | 115 mm | |
| Min. zakres ważenia | 0 g | |
| Maks. zakres ważenia | 500 g | |
| Czytelność | 0,1 g | |
| Wskazania z podświetleniem tła | tak | |
| Rodzaj produktu | Waga kompaktowa | |
| Jednostka zakresu ważenia | Gramm | |
| Technika pomiarowa | cyfrowy | |
| Masa | 0,18 kg | |
| Nadaje się do kalibracji | tak | |
| Nadaje się do rekalibracji | tak |
| Numer artykułu | 479442 500 | |
| EAN / GTIN | 4045197521064 | |
| Numer producenta | 479442 500 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |