Fickvåg 500 g HOLEX

Article no.: 479442 500
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 1 021,65 /pcs.
  • NOK 963,92 /pcs.
on request
På lager
424 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

maximal kapacitet 0 g - 500 g
avläsning 0,1 g
Bredd 72 mm
Djup 115 mm
höjd 16 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081551 LR3
nettovikt 0,18 kg
Produktslag Kompaktvåg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 479442 500
EAN / GTIN 4045197521064

Beskrivelse

Utförande:

  • Med summeringsfunktion, taraknapp.
  • Justeringsprogram CAL: för hög noggrannhet.

Manövrering via pekskärm. Robust hård väska som skyddar mot skador och damm.

Leveransinnehåll:

Inklusive 2 batterier nr 081551 storlek LR3.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar