Wagi dźwigowe typu HFD, maksymalny zakres ważenia: 12000kg

Nr art.: 479439 12000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny zakres ważenia (kg) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Czas pracy 30 h
Czas ładowania na akumulator 12 h
Ładowanie bezprzewodowe nie
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Z możliwością ponownego naładowania tak
Oznaczenie producenta HFD
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe; Zasilanie z baterii
Wysokość obudowy 129 mm
Szerokość obudowy 194 mm
Głębokość obudowy 145 mm
Długość całkowita 573 mm
W komplecie panel wskazań tak
Min. zakres ważenia 0 kg
Czytelność 1 kg; 2 kg; 5 kg
Wysokość cyfr 30 mm
Przycisk do zatrzymywania wyniku tak
Wskazania z podświetleniem tła tak
Rodzaj produktu Waga zawieszana / dźwigowa
Jednostka zakresu ważenia kilogram
Technika pomiarowa cyfrowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Masa 20 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479439 12000
EAN / GTIN 4045761202740
Numer producenta HFD 10T-3
Producent/osoba odpowiedzialna Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Opis

Wykonanie:

Wyświetlacz diodowy z podświetlanym tłem do wygodnego odczytu również z dużych odległości. Funkcja Data-Hold do zatrzymywania wyświetlonych wartości.
Solidna waga dźwigowa o wysokiej rozdzielczości i udźwigu do 12 ton. Wysokość cyfr: 30 mm. Czas pracy akumulatora: ok. 30 godzin.

W dostawie:

W komplecie pilot radiowy i 2 baterie nr 081561 wielk. LR3. wagi w tym akumulatory i adaptery sieciowe.