Kranvåg typ HFB 12000 kg

Article no.: 479439 12000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Antal ingående batterier 2
avläsning 1 000 g
Avläsning mellersta vägningsområdet 2 000 g
avläsning i övre vägningsområde 5 000 g
felgräns från maximalvärde 0,2 %
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
Energiförsörjning Batteridriven
husets bredd 194 mm
husets djup 145 mm
husets höjd 129 mm
totallängd 573 mm
nettovikt 20 kg
arbetstemperatur −10 °C - 40 °C
Produktslag Häng-/kranvåg

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 479439 12000
EAN / GTIN 4045761202740
Manufacturer number HFD 10T-3

Beskrivelse

Utförande:

LED-display med bakgrundsbelysning för bekväm avläsning även på stora avstånd. Data-Hold-funktion för frysning av indikerat värde.
Robust högupplösande kranvåg upp till 12 ton. Sifferhöjd 30 mm. Batteriets drifttid ca 30 timmar.

Leveransinnehåll:

Inklusive trådlös fjärrkontroll med 2 batterier nr 081561 storlek LR3. Våg inkl. batteri och nätadapter.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar