{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Grubość materiału | 2,5 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare | |
| Rodzaj produktu | Szyna przyrządów | |
| Długość | 275 mm | |
| Szerokość | 25 mm | |
| Masa | 0,09 kg |
| Numer artykułu | 4794-2 | |
| EAN / GTIN | 4000896137541 | |
| Numer producenta | 4794-2 | |
| Numer L | L60140 6207 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |