• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Siłomierze puszkowe, do uchwytów trójszczękowych, zakres pomiarowy: 0-30kN

Nr art.: 479115 0-30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (kN) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP IP43
Oznaczenie producenta Spannkraftmessdose für Dreibackenfutter
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło; walizka
Zasilanie energią Bez zasilania
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wysokość przetwornika siły 40 mm
Średnica przetwornika siły 70 mm
Wskazanie analogowy
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Jednostka skali kN
Min. wartość zmierzona 0 kN
Maks. wartość zmierzona 30 kN
Wartość podziałki skali 0,5 kN
Granica błędu ±1,6 vom Messbereichsendwert (±2,5 mit Schleppzeiger) %
Materiał obudowy stal stopowa
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Siłomierz puszkowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 50 °C

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479115 0-30
EAN / GTIN 2050001858825
Numer producenta 14361857
Producent/osoba odpowiedzialna WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de

Opis

Wykonanie:

Hydrauliczny przetwornik siły z bezpośrednio wbudowanym manometrem do statycznego i quasistatycznego pomiaru siły.Obudowa i tłok ze stali stopowej, ciśnieniomierz z mosiądzu, ze wskazówką holowaną. Zabezpieczenie przed przenikaniem ciał obcych i wody natryskiwanej (IP43).

Zaleta:

Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem udziela się gwarancji szczelności na 5 lat.

Zastosowanie:

W przemyśle budowy obrabiarek i maszynowym.
nadają się zwłaszcza do użycia w uchwytach trójszczękowych.

W dostawie:

Wskaźnik, protokół kalibracji i walizka.