{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | IP43 | |
| Označení výrobce | Spannkraftmessdose für Dreibackenfutter | |
| Obal | Bedna / krabice / box; kufříky | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Výška snímače síly | 40 mm | |
| Průměr snímače síly | 70 mm | |
| Ukazatel | analogová | |
| Zkušební protokol | Zkušební protokol výrobce | |
| Jednotka stupnice | kN | |
| Měřená hodnota min. | 0 kN | |
| Měřená hodnota max. | 30 kN | |
| Dělení stupnice | 0,5 kN | |
| Mez chyby | ±1,6 vom Messbereichsendwert (±2,5 mit Schleppzeiger) % | |
| Materiál pouzdra | ušlechtilá ocel | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Siloměr | |
| Provozní teplota min. | -10 °C | |
| Provozní teplota max. | 50 °C |
| Katalogové číslo | 479115 0-30 | |
| EAN / GTIN | 2050001858825 | |
| Číslo výrobce | 14361857 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |