Siłomierze puszkowe, płaskie, zakres pomiarowy: 0-60kN

Nr art.: 479110 0-60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (kN) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP IP43
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Wysokość przetwornika siły 38 mm
Średnica przetwornika siły 90 mm
Średnica tłoka 50 mm
Powierzchnia tłoka 10 cm2
Wskazanie analogowy
Protokół kontrolny Protokół kontroli producenta
Jednostka skali kN
Min. wartość zmierzona 0 kN
Maks. wartość zmierzona 60 kN
Wartość podziałki skali 2 kN
Granica błędu ±1,6 vom Messbereichsendwert (±2,5 mit Schleppzeiger) %
Materiał obudowy stal stopowa
Rodzaj produktu Siłomierz puszkowy
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 50 °C
Maks. nacisk pomiarowy 60 000 N

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479110 0-60
EAN / GTIN 2050001056467
Numer producenta 14255196
Producent/osoba odpowiedzialna WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de

Opis

Wykonanie:

Hydrauliczny przetwornik siły z bezpośrednio wbudowanym manometrem do statycznego i quasistatycznego pomiaru siły.Obudowa i tłok ze stali stopowej, ciśnieniomierz z mosiądzu, ze wskazówką holowaną. Zabezpieczenie przed przenikaniem ciał obcych i wody natryskiwanej (IP43).

Zaleta:

Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem udziela się gwarancji szczelności na 5 lat.

Funkcja:

IP43: Ochrona przed mgłą wodną pod kątem do 60° względem normalnego położenia roboczego oraz ochrona przed wnikaniem ciał obcych ⌀ > 1 mm, jednak nie należy zbliżać narzędzi ani drutów.

Zastosowanie:

W przemyśle budowy obrabiarek i maszynowym.
Nadają się zwłaszcza do pomiarów w imadłach.

W dostawie:

Wskaźnik, protokół kalibracji i walizka.