{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | IP43 | |
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Wysokość przetwornika siły | 38 mm | |
| Średnica przetwornika siły | 90 mm | |
| Średnica tłoka | 50 mm | |
| Powierzchnia tłoka | 10 cm2 | |
| Wskazanie | analogowy | |
| Protokół kontrolny | Protokół kontroli producenta | |
| Jednostka skali | kN | |
| Min. wartość zmierzona | 0 kN | |
| Maks. wartość zmierzona | 5 kN | |
| Wartość podziałki skali | 0,1 kN | |
| Granica błędu | ±1,6 vom Messbereichsendwert (±2,5 mit Schleppzeiger) % | |
| Materiał obudowy | stal stopowa | |
| Rodzaj produktu | Siłomierz puszkowy | |
| Temperatura pracy min. | -10 °C | |
| Temperatura pracy maks. | 50 °C | |
| Maks. nacisk pomiarowy | 5 000 N |
| Numer artykułu | 479110 0-5 | |
| EAN / GTIN | 2050001056405 | |
| Numer producenta | 14361905 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, Alexander-Wiegand-Straße 30, 63911 KLINGENBERG AM MAIN, Deutschland, www.wika.de |