{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | DFG | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Wskazanie | cyfrowy | |
| Złącze | Złącze RS232C; Złącze USB | |
| Dokładność | 0,2 % | |
| Rozdzielczość | 0,05 N | |
| Pamięć wartości pomiarów | 50 | |
| Jednostka skali | N | |
| Min. wartość zmierzona | 0 N | |
| Maks. wartość zmierzona | 250 N | |
| Wartość podziałki skali | 0,05 N | |
| Granica błędu | 0,2 % | |
| Testy siły | Siła nacisku; Siła pociągowa | |
| Materiał obudowy | metal | |
| Rodzaj produktu | dynamometry | |
| Maks. nacisk pomiarowy | 250 N | |
| Długość | 191 mm | |
| Szerokość | 84 mm | |
| Wysokość | 42 mm |
| Numer artykułu | 479025 250 | |
| EAN / GTIN | 2050002070752 | |
| Numer producenta | 400712 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metlogix GmbH, Gastager Feld 11, 83313 Siegsdorf, Deutschland, www.metlogix.de |