Kostka brukowa z wiązaniem ceramicznym 50x25x150 mm C FEINC400

Nr art.: 479
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Osełka
Platformy prostokąt
Materiał ścierny Karborund
Uziarnienie 400
stopień rozdrobnienia drobne
Szerokość segmentu 50 mm
Długość segmentu 150 mm
Wysokość segmentu 25 mm
Zawartość część pojedyncza
Spoiwo ceramika
Typowe zastosowanie Ściąganie
Do materiału stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 479
EAN / GTIN 9009010004795
Numer producenta 479
Numer L L50140 318
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Kamienie szlifierskie Tyrolit stosuje się głównie do ostrzenia i wygładzania noży oraz nożyczek.
  • Dzięki temu doskonale nadają się do wszystkich narzędzi ogrodniczych i stolarskich.
  • Różne wielkości ziaren pozwalają na indywidualny dobór narzędzia.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 35 m/s
  • specyfikacja: CFEIN
  • Wymiary: B x C x L = 50 x 25 x 150

Zaleta:

  • Zastosowanie indywidualne
  • Najlepsze rezultaty
  • Szeroki asortyment

Zastosowanie:

  • Do ostrzenia i wygładzania noży i nożyczek
  • Idealnie nadaje się do wszystkich narzędzi ogrodniczych i stolarskich

Materiał:

  • Stal/stal nierdzewna/HSS

Pasuje do:

  • Szlifowanie ręczne

Wskazówka:

  • Do ostrzenia i wygładzania noży i nożyczek
  • Idealnie nadaje się do wszystkich narzędzi ogrodniczych i stolarskich