Lima per ravvivatura 50x25x150 mm C FINC400 a legante ceramico

Codice art.: 479
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pietra per affilare utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479
EAN / GTIN 9003170004794
Codice del produttore 479
Numero-L L50140 318

Descrizione

Descrizione:

Le pietre da banco Tyrolit sono utilizzate principalmente per affilare e rimuovere coltelli e forbici. Sono quindi ideali per tutti gli utensili da giardino e da legno. A causa delle diverse dimensioni della grana, è possibile scegliere il proprio utensile singolarmente.

Proprietà:

  • Forma: 90B BANKSTEIN
  • Grana: 400
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Specifiche : CFEIN
  • Dimensioni (L x C x L): 50 x 25 x 150 mm
  • Diametro: 50 mm
  • Spessore: 25 mm
  • Foratura: 150 mm
  • Idoneità dei materiali: Acciaio

Vantaggi:

  • Applicazione individuale
  • I migliori risultati
  • Vasto assortimento

Uso:

  • Per affilare e rimuovere coltelli e forbici
  • Ideale per tutti gli utensili da giardino e da legno

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript