Zestawy folii do podkładania,10 szt., 50×300 mm, stal węglowa, grubość: 0,15mm

Nr art.: 478750 0,15
Ustaw cenę 10 sztuki (PLN 12,47 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
130 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

grubość (mm) Ustaw cenę 10 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Granica błędu ± 5 µm
Możliwość konfiguracji nie
Liczba elementów 10 szt.
Grubość folii 0,15
Rodzaj produktu Folia do podkładania
Długość całkowita L 300 mm
Szerokość łącznie B 50 mm
Zawartość zestaw
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478750 0,15
EAN / GTIN 2050001057457
Numer producenta 515
Producent/osoba odpowiedzialna Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Opis

Wykonanie:

Walcowane na zimno, sprężynowe taśmy pomiarowe, bardzo płaskie. Wyraźne, trwałe oznaczenia grubości folii. Zamknięte w stabilnych opakowaniach.
stal węglowa utwardzana zgniotowo, pow. niepokrywane. (wielk. 0,02 ze stali nierdzewnej).

Zastosowanie:

Pozycjonowanie narzędzi, regulacja aparatów, wyrównywanie tolerancji, podkładki pod przyrządy, poziomowanie maszyn, ustawianie form, regulowanie luzów łożysk, dopasowywanie agregatów, regulacja noży, ustawianie detali itp.

W dostawie:

1 opakowanie z 10 szt.