{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Fehlergrenze | ±5 µm | |
| Folienbreite | 50 mm | |
| Folienlänge | 300 mm | |
| Werkstoff | C-Stahl | |
| Dicke | 0,15 mm | |
| Anzahl Folien | 10 | |
| Produktart | Unterlagsfolie |
| Artikelnummer | 478750 0,15 | |
| EAN / GTIN | 2050001057457 | |
| Herstellernummer | 515 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 BERNAU, Deutschland, www.hasberg-schneider.de |