Folie 150×2500 mm, mosiądz, grubość: 0,02mm

Nr art.: 478740 0,02
Cena za 1 sztuka (PLN 90,91 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

grubość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Długość taśmy 2,5 m
Szerokość taśmy 150 mm
Grubość min. 0,02 mm
Grubość maks. 0,02 mm
Granica błędu ± 1,5 µm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Folia sprawdzianowa
Długość całkowita L 2 500 mm
Szerokość łącznie B 150 mm
Zawartość część pojedyncza
Materiał mosiądz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478740 0,02
EAN / GTIN 4067263105244
Numer producenta 478740 0,02
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjna folia sprawdzianowa w rolkach, umieszczona w praktycznych pojemnikach z tworz. sztucz. (łatwa do wyjęcia). Poszczególne pojemniki chronią folię przed zanieczyszczeniem; można je ze sobą łączyć w bloki, oszczędzając miejsce.
mosiądz - nr materiałowy CuZn 37 (CW508L), walcowany na zimno, powierzchnia niepokrywana.

Zastosowanie:

Pozycjonowanie narzędzi, regulacja aparatów, wyrównywanie tolerancji, podkładki pod przyrządy, poziomowanie maszyn, ustawianie form, regulowanie luzów łożysk, dopasowywanie agregatów, regulacja noży, ustawianie detali itp.