{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | Skrzynka / pojemnik / pudło | |
| CAS: AL | DC01 C490 MA | |
| Długość taśmy | 2,5 m | |
| Szerokość taśmy | 150 mm | |
| Grubość min. | 0,15 mm | |
| Grubość maks. | 0,15 mm | |
| Granica błędu ± | 5 µm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Folia sprawdzianowa | |
| Długość całkowita L | 2 500 mm | |
| Szerokość łącznie B | 150 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 478700 0,15 | |
| EAN / GTIN | 4045197207821 | |
| Numer producenta | 478700 0,15 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |