Szczelinomierze taśm. 150 mm×5 m, nierdzewne, grubość: 0,1mm

Nr art.: 478540 0,1
Cena za 1 sztuka (PLN 109,39 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

grubość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Długość taśmy 5 m
Szerokość taśmy 150 mm
Grubość min. 0,1 mm
Grubość maks. 0,1 mm
Granica błędu ± 4 µm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Szczelinomierz taśmowy
Długość całkowita L 5 000 mm
Szerokość łącznie B 150 mm
Zawartość część pojedyncza
Norma norma zakładowa
Materiał stal stopowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478540 0,1
EAN / GTIN 2050002041660
Numer producenta 713
Producent/osoba odpowiedzialna Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Opis

Exécution:

Clinquant pour jauges d’épaisseur en acier à ressort, laminé à froid de très grande planéité. Epaisseur de ruban marquée de manière indélébile en continu à partir de la réf. 0,02 (sauf 478502 à partir de la réf. 0,08).
Dans une boîte de stockage pratique, se tire comme un mètre-ruban. La longueur nécessaire peut être coupée sur le ruban de 5 ou 10 m.
Inoxydable − acier inoxydable et résistant aux acides, matériau n° 1.4310 (ou 1.4301 épaisseur 0,005−0,05 mm), laminé à froid, à ressort, surface non revêtue.

Utilisation:

Dans la construction d’outils et de gabarits et montages, pour l’ajustage de pièces de machines, comme feuille calibrée pour le dégauchissage de pièces, pour la mesure de tolérances en tous genres, pour le contrôle d’ajustements et de guides, pour le réglage de rouleaux presseurs et encreurs.

Livraison:

A partir de la réf. 0,3, livraison en rouleau / anneau.