Rolička spárových měrek 150 mm × 5 m, nerez, Tloušťka: 0,1mm

Artiklové číslo: 478540 0,1
Cena za 1 ks (CZK 523,20 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Délka pásky 5 m
Šířka pásu 150 mm
Pevnost min. 0,1 mm
Pevnost max. 0,1 mm
Mez chyby ± 4 µm
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Pás spárových měrek
Celková délka L 5 000 mm
Šířka celkem B 150 mm
Obsah jednotlivý díl
Norma výrobní norma
Materiál ušlechtilá ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 478540 0,1
EAN / GTIN 2050002041660
Číslo výrobce 713
Výrobce/odpovědná osoba Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Popis

Provedení:

Za studena válcovaná, pružinová ocel spárové měrky s nejvyšší možnou rovinatostí. Tloušťka pásky je od velikosti 0,02 průběžně nesmazatelně označena (výjimka č. 478502 od vel. 0,08).
Uloženo v praktickém zásobníku, vysouvací jako svinovací metr. Z pásky v délce 5 nebo 10 m můžete oddělit potřebnou délku.
Nerez − ušlechtilá ocel, odolná proti korozi a kyselinám, materiál č. 1.4310 (popř. 1.4301 tloušťka 0,005 − 0,05 mm), válcovaná za studena, pružinová tvrdost, lesklý povrch.

Použití:

Při konstrukci přípravků a nástrojů pro seřízení částí stroje, jako podkladová fólie při seřízení obrobků, pro měření tolerancí všech druhů, pro kontrolu uložení a vedení, pro seřízení barvicího a přítlačného válce.

Rozsah dodávky:

Od vel. 0,3 dodávka na roli / ve svitku.