Szczelinomierze taśm. 25 mm×5 m, stal węglowa, grubość: 0,3mm

Nr art.: 478520 0,3
Cena za 1 sztuka (PLN 25,27 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
102 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

grubość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Długość taśmy 5 m
Szerokość taśmy 25 mm
Grubość min. 0,3 mm
Grubość maks. 0,3 mm
Granica błędu ± 7 µm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Szczelinomierz taśmowy
Długość całkowita L 5 000 mm
Zawartość część pojedyncza
Norma norma zakładowa
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478520 0,3
EAN / GTIN 2050001054395
Numer producenta 320
Producent/osoba odpowiedzialna Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Opis

Wykonanie:

Walcowany na zimno szczelinomierz taśmowy ze stali sprężynowej, o bardzo małych odchyłkach płaskości. Od wielkości 0,02 grubość taśmy posiada trwałe oznaczenie (wyjątek nr 478502, od wielk. 0,08).
Przechowywanie w praktycznym dozowniku, wysuwanie jak w przypadku miary zwijanej. Potrzebne odcinki można dowolnie odcinać z taśmy o długości 5 lub 10 m.
Stal C − stal węglowa, nr materiałowy 1.1274, walcowana na zimno, hartowana, powierzchnia nielakierowana (rozm. 0,01 oraz 0,02 nierdz.).

Zastosowanie:

Przy budowie narzędzi i przyrządów do regulacji części maszyn, jako podkładki foliowe do ustawianiaobrabianych detali, do pomiarów wszelkiego rodzaju tolerancji, jako folia kontrolna do sprawdzania pasowań i prowadnic, do ustawiania wałków farbowych i drukujących.