Rolička spárových měrek 25 mm×5 m, C-ocel, Tloušťka: 0,3mm

Artiklové číslo: 478520 0,3
Cena za 1 ks (CZK 120,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tloušťka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Délka pásky 5 m
Šířka pásu 25 mm
Pevnost min. 0,3 mm
Pevnost max. 0,3 mm
Mez chyby ± 7 µm
Konfigurovatelný ne
Druh produktu Pás spárových měrek
Celková délka L 5 000 mm
Obsah jednotlivý díl
Norma výrobní norma
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 478520 0,3
EAN / GTIN 2050001054395
Číslo výrobce 320
Výrobce/odpovědná osoba Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Popis

Provedení:

Za studena válcovaná, pružinová ocel spárové měrky s nejvyšší možnou rovinatostí. Tloušťka pásky je od velikosti 0,02 průběžně nesmazatelně označena (výjimka č. 478502 od vel. 0,08).
Uloženo v praktickém zásobníku, vysouvací jako svinovací metr. Z pásky v délce 5 nebo 10 m můžete oddělit potřebnou délku.
Ocel C − uhlíková ocel, materiál č. 1.1274, válcováno za studena, kaleno, holý povrch (vel. 0,01 a 0,02 nerezové).

Použití:

Při konstrukci přípravků a nástrojů pro seřízení částí stroje, jako podkladová fólie při seřízení obrobků, pro měření tolerancí všech druhů, pro kontrolu uložení a vedení, pro seřízení barvicího a přítlačného válce.