{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| CAS: AL | 0,01 | |
| Długość taśmy | 5 m | |
| Szerokość taśmy | 12,7 mm | |
| Grubość min. | 0,01 mm | |
| Grubość maks. | 0,01 mm | |
| Granica błędu ± | 2 µm | |
| Klasa tolerancji grubości (dokładność) | T3 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Szczelinomierz taśmowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Materiał | stal stopowa |
| Numer artykułu | 478505 0,01 | |
| EAN / GTIN | 2050001054784 | |
| Numer producenta | 902 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Deutschland, www.hasberg-schneider.de |