Rollo cinta calibrada 12,7 mm × 5 m, inoxidable, Espesor: 0,01mm

Número de artículo: 478505 0,01
Precio por 1 unidad (13,98 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
66 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Espesor (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
CAS AL 0,01
Longitud cinta 5 m
Anchura de la cinta 12,7 mm
Grosor mín. 0,01 mm
Grosor máx. 0,01 mm
Límite de error ± 2 µm
Clase de tolerancia de grosor (precisión) T3
Configurable no
Tipo de producto Cinta calibrada
Contenido pieza única
Norma norma de fábrica
Material acero fino

Identificación y clasificación

Número de artículo 478505 0,01
EAN / GTIN 2050001054784
Número del fabricante 902
Fabricante/responsable Hasberg Schneider GmbH, Rudolf-Stratz-Straße 1, 83233 Bernau, Deutschland, www.hasberg-schneider.de

Descripción

Ejecución:

Cinta de acero para calibres de espesores templada y laminada en frío con gran precisión de planeidad. El grosor de cinta está indicado correlativamente de manera imborrable a partir del tamaño 0,02 (excepción n.° 478502 a partir del tam. 0,08).
Guardados en caja de almacenamiento práctica, se extraen como una cinta métrica enrollable. La longitud deseada se puede cortar de la cinta de 5 o de 10 m de largo.
Inoxidable: acero inoxidable inoxidable y resistente a ácidos, n.° de material 1.4310 (o 1.4301, grosor 0,005 – 0,05 mm), laminado en frío, templado, superficie brillante.

Aplicación:

Para el ajuste de piezas de máquinas en la fabricación de dispositivos y herramientas, como láminas calibradas en la alineación de piezas de trabajo, para mediciones de tolerancia de todo tipo, para el control de asientos y guías, para el ajuste de rodillos entintadores y prensadores.