Szczelinomierze taśm. 12,7 mm×5 m, stal węglowa, grubość: 0,01mm

Nr art.: 478502 0,01
Cena za 1 Sztuka (PLN 63,59 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
346 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

grubość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: norma zakładowa
  • materiał: stal węglowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

granica błędu ±2 µm
Norma norma zakładowa
tolerancja T3
materiał stal węglowa
długość rolek 5 m
szerokość rolek 12,7 mm
grubość 0,01 mm
Rodzaj produktu Szczelinomierz taśmowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 478502 0,01
EAN / GTIN 4045197524300
Numer producenta 478502 0,01
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Walcowany na zimno szczelinomierz taśmowy ze stali sprężynowej, o bardzo małych odchyłkach płaskości. Od wielkości 0,02 grubość taśmy posiada trwałe oznaczenie (wyjątek nr 478502, od wielk. 0,08).
Przechowywanie w praktycznym dozowniku, wysuwanie jak w przypadku miary zwijanej. Potrzebne odcinki można dowolnie odcinać z taśmy o długości 5 lub 10 m.
Stal C − stal węglowa, nr materiałowy 1.1274, walcowana na zimno, hartowana, powierzchnia nielakierowana (rozm. 0,01 oraz 0,02 nierdz.).

Zastosowanie:

Przy budowie narzędzi i przyrządów do regulacji części maszyn, jako podkładki foliowe do ustawianiaobrabianych detali, do pomiarów wszelkiego rodzaju tolerancji, jako folia kontrolna do sprawdzania pasowań i prowadnic, do ustawiania wałków farbowych i drukujących.